Cubispot - VAS300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMIN - 612BC52

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673332228
Réf. Sonepar
00553333222
Réf. Fournisseur
612BC52
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
VAS300 LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE


