Cubispot - VAS300 LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - C - 612B125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
puissance du système - 40 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 40...40 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673331450
Réf. Sonepar
00553333145
Réf. Fournisseur
612B125
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
puissance du système:
40 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
40...40 W