Cubispot - VAS300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 612B275

CopieCopie
Cubispot - VAS300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • puissance du système - 45 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673332082

Réf. Sonepar

00553333208

Réf. Fournisseur

612B275

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

puissance du système:

45 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

VAS300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE GRISE