Cubispot - VAS300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - - 612B251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
puissance du système - 45 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 45...45 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673332129
Réf. Sonepar
00553333212
Réf. Fournisseur
612B251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
puissance du système:
45 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
45...45 W
VAS300 LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE BLANCHE


