Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VAS300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 612PO62

CopieCopie
Cubispot - VAS300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • puissance du système - 39 W

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 39...39 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673332280

Réf. Sonepar

00553333228

Réf. Fournisseur

612PO62

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

puissance du système:

39 W

source lumineuse:

LED interchangeable

puissance de lampe acceptée:

39...39 W

VAS300 LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° + ADAPTATEUR - CLOCHE POLYCARBONATE - CHEMINEE NOIRE