Cubispot - VAS300 LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 57° + PAVILLON - CLOCHE POLYCARBONATE - CHE - 612TE45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
puissance du système - 39 W
source lumineuse - LED interchangeable
puissance de lampe acceptée - 39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673331870
Réf. Sonepar
00553333187
Réf. Fournisseur
612TE45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
puissance du système:
39 W
source lumineuse:
LED interchangeable
puissance de lampe acceptée:
39...39 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100


