Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm BLANC - 4020261

CopieCopie
Cubispot - VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673480103

Réf. Sonepar

00553348010

Réf. Fournisseur

4020261

Marque

Cubispot

VEA-80-AC 230V IRC90 2700K 24° + LED 9,5W 632Lm BLANC