Cubispot - VEGA 120-230 ENC 10W 3000°K 90° 1060Lm BLANC - 1031031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1060 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673039325
Réf. Sonepar
00553303932
Réf. Fournisseur
1031031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1060 lm
température de couleur:
3000...3000 K
VEGA 120-230 ENC 10W 3000°K 90° 1060Lm BLANC