Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3752Lm 3000°K DIMMABLE BLANC - 1084531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3752 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022044
Réf. Sonepar
00553302204
Réf. Fournisseur
1084531
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3752 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1084531
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Wing applique led dir-indir 45w 3752lm 3000°k dimmable blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur