Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3752Lm 3000°K DIMMABLE GRIS - 1084535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3752 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673022068
Réf. Sonepar
00553302206
Réf. Fournisseur
1084535
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3752 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1084535
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Wing applique led dir-indir 45w 3752lm 3000°k dimmable gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur