Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3752Lm 3000°K GRIS - 1085235

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3752Lm  3000°K GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3752 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673018795

Réf. Sonepar

00553301879

Réf. Fournisseur

1085235

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3752 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1085235

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led dir-indir 45w 3752lm 3000°k gris

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.