Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3946Lm 4000°K DIMMABLE GRIS - 1085215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3946 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673000035
Réf. Sonepar
00553085215
Réf. Fournisseur
1085215
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3946 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1085215
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Wing applique led dir-indir 45w 3946lm 4000°k dimmable gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)