Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3946Lm 4000°K DIMMABLE NOIR - 1085212

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3946Lm 4000°K DIMMABLE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3946 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673000028

Réf. Sonepar

00553085212

Réf. Fournisseur

1085212

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3946 lm

température de couleur:

4000...4000 K

WING APPLIQUE LED DIR/INDIR 45W 3946Lm 4000°K DIMMABLE NOIR