Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3752Lm 3000°K NOIR - 1085632

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3752Lm  3000°K NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673399054

Réf. Sonepar

00553339905

Réf. Fournisseur

1085632

Marque

Cubispot

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

WING APPLIQUE LED DIR/INDIR DOUBLE ALLUMAGE 45W 3752Lm 3000°K NOIR