Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K DIMMABLE BLANC - 1082331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2045 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Appliques Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673022013
Réf. Sonepar
00553302201
Réf. Fournisseur
1082331
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2045 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 1082331
De la gamme de produit : Appliques leds
Désignation technique:
- Wing applique led indirect 25w 2045lm 3000°k dimmable blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.