Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K DIMMABLE GRIS - 1082335

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2045Lm 3000°K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2045 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673022037

Réf. Sonepar

00553302203

Réf. Fournisseur

1082335

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2045 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1082335

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led indirect 25w 2045lm 3000°k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.