Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2151Lm 4000°K DIMMABLE GRIS - 1085315

CopieCopie
Cubispot - WING APPLIQUE LED INDIRECT 25W 2151Lm 4000°K DIMMABLE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2151 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673000097

Réf. Sonepar

00553085315

Réf. Fournisseur

1085315

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2151 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 1085315

De la gamme de produit : Appliques leds

Désignation technique:

  • Wing applique led indirect 25w 2151lm 4000°k dimmable gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.