Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR - 5682532

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126162

Réf. Sonepar

00553312616

Réf. Fournisseur

5682532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 19W 2339Lm 3000°K 23° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682532

De la gamme de produit : Projecteurs leds