Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE NOIR - 5682552

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126285

Réf. Sonepar

00553312628

Réf. Fournisseur

5682552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC80 19W 2407Lm 3500°K 23° + PATERE NOIR