Cubispot - ZELDA IRC80 19W 2455Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5682845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673006730
Réf. Sonepar
00553682845
Réf. Fournisseur
5682845
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5682845
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 19w 2455lm 4000°k 49° + patere gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie


