Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC - 5683231

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673121020

Réf. Sonepar

00553312102

Réf. Fournisseur

5683231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 23° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683231

De la gamme de produit : Projecteurs leds