Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC - 5681531

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673120900

Réf. Sonepar

00553312090

Réf. Fournisseur

5681531

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 27W 3134Lm 3000°K 37° + ADAPT BLANC