Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS - 5681455

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673120894

Réf. Sonepar

00553312089

Réf. Fournisseur

5681455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681455

De la gamme de produit : Projecteurs leds