Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC - 5683251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673126445
Réf. Sonepar
00553312644
Réf. Fournisseur
5683251
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


