Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT GRIS - 5681545

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673120955

Réf. Sonepar

00553312095

Réf. Fournisseur

5681545

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT GRIS