Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR - 5681542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673120948
Réf. Sonepar
00553312094
Réf. Fournisseur
5681542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 37° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


