Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + ADAPT BLANC - 5681241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3007 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673006532
Réf. Sonepar
00553681241
Réf. Fournisseur
5681241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3007 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 27w 3291lm 4000°k 49° + adapt blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


