Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS - 5681845

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006617

Réf. Sonepar

00553681845

Réf. Fournisseur

5681845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5681845

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 27w 3291lm 4000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.