Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS - 5684545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673126797
Réf. Sonepar
00553312679
Réf. Fournisseur
5684545
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . GRIS


