Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR - 5684542

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673126780

Réf. Sonepar

00553312678

Réf. Fournisseur

5684542

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE . NOIR