Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT . BLANC - 5683941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673025694
Réf. Sonepar
00553302569
Réf. Fournisseur
5683941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683941
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 39w 5723lm 4000°k 57° + adapt . blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


