Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT . NOIR - 5683942

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 39W 5723Lm 4000°K 57° + ADAPT . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025700

Réf. Sonepar

00553302570

Réf. Fournisseur

5683942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5683942

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 39w 5723lm 4000°k 57° + adapt . noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)