Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS - 5685235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673121754
Réf. Sonepar
00553312175
Réf. Fournisseur
5685235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 23° + ADAPT GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


