Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS - 5685435

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673006822

Réf. Sonepar

00553685435

Réf. Fournisseur

5685435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685435

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 40w 4344lm 3000°k 49° + patere gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur