Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC - 5685541

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673126568

Réf. Sonepar

00553685541

Réf. Fournisseur

5685541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685541

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 40w 4562lm 4000°k 23° + patere blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.