Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS - 5685545

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673126582

Réf. Sonepar

00553312658

Réf. Fournisseur

5685545

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° + PATERE GRIS