Cubispot - ZELDA IRC80 40W 4562Lm 4000°K 49° + ADAPT GRIS - 5685045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4247 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673006792
Réf. Sonepar
00553685045
Réf. Fournisseur
5685045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4247 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685045
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 40w 4562lm 4000°k 49° + adapt gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)


