Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . BLANC - 5685831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673025786
Réf. Sonepar
00553302578
Réf. Fournisseur
5685831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Zelda irc80 45w 6145lm 3000°k 57° + patere . blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


