Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE . NOIR - 5683542

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673126841

Réf. Sonepar

00553312684

Réf. Fournisseur

5683542

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 42° + PATERE . NOIR