Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPT . BLANC - 5685741

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 45W 6451Lm 4000°K 57° + ADAPT . BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6444 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux - 6444...6444 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673025755

Réf. Sonepar

00553302575

Réf. Fournisseur

5685741

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6444 lm

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux:

6444...6444 lm

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5685741

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Zelda irc80 45w 6451lm 4000°k 57° + adapt . blanc

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)