Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5112131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673124984
Réf. Sonepar
00553312498
Réf. Fournisseur
5112131
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ZELDA IRC80 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + ADAPT DALI BLANC


