Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR - 5111952

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125776

Réf. Sonepar

00553312577

Réf. Fournisseur

5111952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ZELDA IRC80 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + ADAPT DALI NOIR