Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5112145

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673125035

Réf. Sonepar

00553312503

Réf. Fournisseur

5112145

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI GRIS