Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR - 5112142

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673125028

Réf. Sonepar

00553312502

Réf. Fournisseur

5112142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 23° + ADAPT DALI NOIR