Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5142041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673129866
Réf. Sonepar
00553312986
Réf. Fournisseur
5142041
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ZELDA IRC80 DALI 19W 2105Lm 4000K 37° + PATERE BLANC