Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR - 5112835

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125240

Réf. Sonepar

00553312524

Réf. Fournisseur

5112835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5112835

De la gamme de produit : Projecteurs leds