Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC - 5142831

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673129927

Réf. Sonepar

00553004021

Réf. Fournisseur

5142831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + PATERE BLANC