Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE GRIS - 5142735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673129644
Réf. Sonepar
00553312964
Réf. Fournisseur
5142735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ZELDA IRC80 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


