Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5112851

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673125851
Réf. Sonepar
00553312585
Réf. Fournisseur
5112851
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ZELDA IRC80 DALI 27W 2765Lm 3500K 37° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


