Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5114435

CopieCopie
Cubispot - ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673125486

Réf. Sonepar

00553312548

Réf. Fournisseur

5114435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ZELDA IRC80 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5114435

De la gamme de produit : Projecteurs leds